Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-103251 Herst.-Nr.: 1171250343 EAN/GTIN: 4007123684793 |
| |
|
| | |
| Der mobile LED Strahler JARO 4060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich - beispielsweise auf Baustellen oder auch für diverse Heim- und Handwerkerarbeiten, die rund ums Haus statt finden. Der mobile LED Arbeitsstrahler ist mit nur einer Hand stufenlos schwenk- und arretierbar, dank des Schnellspannverschlusses am Gestell. Der LED Baustrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Kompaktheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften: - Frontscheibe aus Sicherheitsglas - Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0 - Kabellänge: 3m - Leistung: 30W - Lichtstrom: 3450lm - Schlagfestigkeit: IK08 - Farbtemperatur: 6500K |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, arbeitsleuchte led brennenstuhl, led spot, arbeitslampe led |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,8874* | € 44,2774* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,87* | € 45,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,82* | € 46,42* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 36,74* | € 46,47* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,60* | € 47,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|