Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Baustrahler JARO 20060 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     808-103254
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250747
EAN/GTIN:
     4007123685011
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Brennenstuhl 1171250747

- Produktfarbe: Schwarz
- Internationaler Schutzklassencode: IP65
- Gehäusematerial: Metall
- Gesamtleistung: 150 W
- Lampentechnologie: LED
- Farbtemperatur: 6500 K
- Energiequelle: AC
- Eingangsspannung: 220-240 V
- AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
- Breite: 440 mm, Tiefe: 95 mm, Höhe: 390 mm

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1652
€ 8,50*
ab € 109,7593*
€ 132,1393*
8 Tage
1653
€ 5,99*
ab € 110,41*
€ 136,02*
€ 4,90*
ab € 114,55*
€ 138,34*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 138,51*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 114,91*
€ 138,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,2201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,3806*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,36*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.