Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 14 5G 12+512GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Xiaomi 14 16,1 cm (6.36") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4610 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109300
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0G1BEU
EAN/GTIN:
     6941812760451
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

  • Abmessungen: 152,8 x 71,5 x 8,20 mm
  • Gewicht: 193 g
  • Leica Summilux Objektiv: Leica 75mm Floating Teleobjektiv
  • Light Fusion 900 Bildsensor: hoher Dynamikbereich und hervorragende Rauschunterdrückung
  • Ultradünnes Rahmendesign: faszinierendes Seherlebnis
  • Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Plattform: ultraschnell und leistungseffizient für Akkulaufzeit über den ganzen Tag
  • 1-120Hz dynamisches CrystalRes AMOLED Display: superflüssige Reaktionsfähigkeit
  • 31 Min. bis 100%: aufladen mit 90W HyperCharge
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,70*
    ab € 590,48*
    € 641,74*
    € 5,00*
    ab € 591,72*
    € 643,93*
    € 1,93*
    ab € 603,89*
    € 653,55*
    Lager 808
    € 4,99*
    ab € 609,42*
    € 660,34*
    2 Tage
    4
    € 2,90*
    ab € 617,55*
    € 670,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 808
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 660,34*
    € 785,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 650,80*
    € 774,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 634,14*
    € 754,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 620,02*
    € 737,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 609,42*
    € 725,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 808
    Versand: Lager 808
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,99*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.