Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Micro-USB 3.0 Kabel blau 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS77191 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau
shiverpeaks BS77191 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     808-42021
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77191
EAN/GTIN:
     4017538042071
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Merkmale
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB Micro B-Stecker
  • Haube: vergossen
  • Aufbau Schirmung: Alu Foil single 0,025mm
  • Kabel Aufbau: AWG28/ AWG24
  • Adern Material: Kupfer verzinnt
  • Stecker Material: CuZnNi
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Stecker: blau
  • Farbe Kabel: blau
  • USB Standart: USB3.0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,52*
€ 5,36*
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 5,36*
2 Tage
129
€ 4,50*
ab € 3,56*
€ 5,42*
€ 3,50*
ab € 14,75*
€ 20,95*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77190
ab € 2,74*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77192
ab € 3,60*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77193
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.