Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Cat.7 S/FTP Installationskabel simplex orange 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-43023
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032353997
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Merkmale

  • Farbe: Orange (RAL 2000)
  • Länge: 500 m
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
  • Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-C/LSZH-3)
  • Außenmantelstärke: 0,7 mm nominal
  • Außendurchmesser: 7,3 mm nominal
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
  • Leiter: AWG 23/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,57 mm nominal
  • Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 245,39*
€ 278,71*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 262,32*
€ 297,62*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,95*
€ 304,88*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 301,90*
€ 341,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 307,09*
€ 365,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 43,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 40,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 37,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.