Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
DIGITUS Cat.7 S/FTP Installationskabel simplex orange 100m
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-43027
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DK-1743-VH-1
EAN/GTIN:
4016032392101
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Merkmale
Farbe: orange RAL 2000
Leiter: blanker Kupferdraht AWG 23/1, Kupferdraht 0,57 mm nom
Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
Aussenmantel: halogenfrei (FRNC/LSZH)
Aussenmantelstärke: 0.6 mm nom.
Aussendurchmesser: 7.2 mm nom.
Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
Dynamischer Biegeradius: 8 x AD mm min.
Statischer Biegeradius: 4 x AD mm min.
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Installationsbedarf
>
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Cat7
,
Kat7
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
netzwerkkabel kategorie 7 100m orange
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
1 Tag
7
pro Packung
€ 13,00*
ab € 50,10*
€ 62,62*
Lager 1359
1 Tag
12
pro Packung
€ 2,90*
ab € 52,17*
€ 65,29*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 52,71*
€ 65,96*
Lager 643
pro Packung
€ 4,50*
ab € 54,19*
€ 67,45*
Lager 808
pro Packung
€ 4,99*
ab € 66,93*
€ 81,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,95*
€ 97,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,81*
€ 96,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,21*
€ 90,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,78*
€ 87,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,07*
€ 85,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,93*
€ 79,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6693* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAT 6A Keystone Modul, geschirmt mit intelligentem Kabelmanager
ASSMANN Electronic
DN-93617
ab € 1,91*
Zubehör
CAT 6A Keystone Modul, geschirmt mit intelligentem Kabelmanager, Set (24 Stück)
ASSMANN Electronic
DN-93617-24
ab € 44,50*
Zubehör
CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,71*
Zubehör
CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss
ASSMANN Electronic
DN-93615-24
ab € 40,37*
Zubehör
Klettband für strukturierte Verkabelung
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 6,98*
Zubehör
Klettband Kabelmanagement System, Pilzkopfband 2,5 m, Flausch und Klettband 5 m
ASSMANN Electronic
DN-CT-5M-25
ab € 35,98*
Zubehör
Klettband Kabelmanagement System, Pilzkopfband 5 m, Flausch und Klettband 10 m
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-25
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen