Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43034 Herst.-Nr.: DK-1613-A-VH-5 EAN/GTIN: 4016032344209 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
- Außenmantel: Halogenfrei (FRNC-B/LSZH-1)
- Außenmantelstärke: 0,9 mm nominal
- Außendurchmesser: 7,0 mm nominal
- Leiter: AWG 23/1, Blanker Kupferdraht, Durchmesser 0,57 mm nominal
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel 500m, alarmkabel, digitus datenkabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 225,24* | € 257,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 229,43* | € 263,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 231,24* | € 265,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,14* | € 269,09* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 257,21* | € 291,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,51442* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|