Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-108/E 8-Port Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     808-47633
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-108/E
EAN/GTIN:
     0790069368202
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Merkmale

  • Abmessungen: 1362 x 102 x 28 mm
  • RAM: 768 KB
  • Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
  • Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
  • Green Technologie
  • 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port
  • Jumbo Frames: bis zu 1536 Bytes

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 16,51*
€ 21,96*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 16,65*
€ 22,13*
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 22,16*
1 Tag
39
€ 2,90*
ab € 16,71*
€ 22,41*
€ 4,50*
ab € 17,09*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,55*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,30*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,83*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,84*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.