Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RP-SMA Antennenverlängerungskabel CFD/RF200 low loss 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 5m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz
DeLOCK 5m RP-SMA Koaxialkabel CFD200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53014
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88431
EAN/GTIN:
     4043619884315
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA

Antennenverlängerungskabel RP-SMA 5 m
Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel zeichnet sich durch eine geringe Dämpfung aus.


Merkmale

  • Antennenverlängerungskabel
  • Kabeltyp: CFD200
  • Kabellänge: ca. 5 m
  • Anschlüsse: RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse
  • Dämpfung: 2,4 Ghz 0,55 dB pro Meter, 5,7 Ghz 0,86 dB pro Meter
  • Durchmesser: 4,80 mm


Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,61*
€ 21,15*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 15,61*
€ 21,18*
€ 6,70*
ab € 16,10*
€ 21,83*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 16,16*
€ 21,94*
4 Tage
21
€ 9,90*
ab € 18,28*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88683
ab € 23,04*
Zubehör
Delock
88684
ab € 9,36*
Zubehör
Delock
88686
ab € 6,76*
Zubehör
Delock
88658
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.