Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HDMI Kabel 4K 30Hz 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK HDMI 1.3b Cable 1.8m male / male HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
DeLOCK HDMI 1.3b Cable 1.8m male / male HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Artikel-Nr.:
     808-53142
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84333
EAN/GTIN:
     4043619843336
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Merkmale

  • 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker
  • Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
  • 2 Ferritkerne
  • Metallgeschirmte Stecker
  • Bis 120 Hz Bildwiederholrate
  • Alle Kontakte mit Goldauflage

Lieferumfang

  • HDMI Kabel 1.8m Stecker / Stecker

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,21*
€ 9,58*
€ 6,78*
ab € 7,20*
€ 9,63*
4 Tage
7
€ 8,00*
ab € 7,40*
€ 9,83*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 7,47*
€ 9,93*
€ 6,70*
ab € 7,52*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,41*
Zubehör
Delock
84408
ab € 4,89*
Zubehör
Delock
82454
ab € 8,35*
Zubehör
Delock
82455
ab € 11,43*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,51*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.