Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-62436 Herst.-Nr.: 61898 EAN/GTIN: 4043619618989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser USB 3.0 Hub erweitert den PC oder das Notebook um vier zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um einen USB Port, der zur Stromversorgung der USB Geräte dient. Merkmale - Zum externen Anschluss oder zum Einbau im 3,5" Schacht
- Abmessungen (LxBxH): ca. 101,4 x 70,0 x 25,9 mm
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Nutzung Self-powered (mit Netzteil) oder Bus-powered (ohne Netzteil)
- Hot Plug, Plug & Play
- Datentransferraten bis zu: SuperSpeed 5 Gb/s, Hi-Speed 480 Mb/s, Full-Speed 12 Mb/s, Low-Speed 1.5 Mb/s
- Anschlüsse Frontseite: 1 x USB Typ A Ladeport max. 2 A, 4 x USB 3.0 Typ A Buchse
- Anschlüsse Rückseite: 1 x USB 3.0 Typ B downstream Port, 1 x DC 5 V Stromanschluss, 1 x 4 Pin Stromanschluss, 1 x An-/ Ausschalter (nur für die externe Nutzung)
Lieferumfang - Hub USB 3.0
- USB 3.0 Kabel
- Blenden schwarz, silber, beige
- Externes Netzteil 5 V / 3 A
- Bedienungsanleitung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 31,36* | € 41,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 32,58* | € 42,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 32,42* | € 43,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 32,78* | € 43,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,11* | € 47,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|