Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
DELOCK Kabel SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1, Gen2) USB Type-C ST>USB Typ Micro-B
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-63791
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
83677
EAN/GTIN:
4043619836772
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Merkmale
Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m
Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
Anschlüsse: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) USB Type-C™ Stecker >, SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) Typ Micro-B Stecker
Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung, 22 AWG Stromleitung
Host = USB Type-C™; Device = USB Typ Micro-B
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Computer/Zubehör
>
USB Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb c usb kabel schwarz 1 m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1m
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
1 Tag
24
€ 2,90*
ab € 3,66*
€ 5,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 5,26*
Lager 314
€ 6,70*
ab € 3,79*
€ 5,43*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,80*
€ 5,45*
Lager 767
4 Tage
93
€ 9,90*
ab € 4,30*
€ 6,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 1.5m, USB 3.0-A - USB 3.0-A USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Delock
83647
ab € 26,66*
Zubehör
DeLOCK 1m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Delock
83870
ab € 4,12*
Zubehör
DeLOCK 65578 USB Kabel USB 2.0 0,15 m USB C Micro-USB B Schwarz
Delock
65578
ab € 2,74*
Zubehör
DeLOCK 83600 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB A Schwarz
Delock
83600
ab € 2,67*
Zubehör
DeLOCK 83601 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Delock
83601
ab € 2,70*
Zubehör
DeLOCK Type-C 2.0 - USB Type-C 2.0, 1 m USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
Delock
83673
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen