Ihr Anspruch ist ganz einfach: Sie erwarten immer das Beste.
Deshalb achten wir bei unseren Großtastentelefonen auf eine besonders nutzerfreundliche Bedienung, ein anspruchsvolles Design und auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Unser Seniorentelefon ist deshalb alles – außer kompliziert und verspielt. Übrigens: Das Gigaset E560A erhalten Sie auch mit Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit.
Ob bei Familienfeiern oder beim Fernsehabend: In manchen Situationen wäre es schön, wenn Ihr schnurloses Telefon einfach mehr Lautstärke bietet. Kein Problem mit Ihrem neuen Großtastentelefon. Beim Gigaset E560 können Sie die Lautstärke in fünf Stufen einstellen und zusätzlich mit nur einem Tastendruck auf die seitliche „Extra-Laut“-Taste schnell verdoppeln. Diese unkomplizierte Art der Lautstärkereglung bietet sich immer dann an, wenn Sie schnell auf veränderte Umgebungsgeräusche reagieren müssen oder zwei Personen im Haushalt leben, die unterschiedlich gut hören.
Wichtiges sollte man auf den ersten Blick erkennen. Deswegen bieten Ihnen unsere Telefone mit großen Tasten ein übersichtliches TFT-Panorama-Display mit großer Schrift und klaren Grafiken. Das garantiert Ihnen eine hervorragende Lesbarkeit, dank der Beleuchtung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das großzügige Tastenfeld gibt den extragroßen Tasten viel Platz. Sie sind beleuchtet, rutschfest und haben einen guten Druckpunkt.
Auf den vier Direktwahltasten können Sie besonders wichtige Rufnummern speichern und diese dann mit nur einem Knopfdruck anwählen. Die Direktwahltaste A dient zudem als spezielle Notruftaste und kann mit einer SOS-Funktion belegt werden. Sie können auf dieser Taste bis zu vier SOS-Nummern gleichzeitig speichern, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn.
Unsere Seniorentelefone sind einfach und intuitiv zu bedienen.
Und das mit der neuesten Technik von heute. Bei der Menüführung haben wir darauf geachtet, dass so wenige Schritte wie möglich nötig sind. Deshalb haben wir die praktische Navigationstaste entwickelt, die Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Menüpunkte ermöglicht.
Sie sind oft unterwegs und wollen keinen Anruf verpassen? Dann ist das Großtastentelefon Gigaset E560A mit Anrufbeantworter perfekt. Mit den großen Tasten an der Basisstation können Sie den Anrufbeantworter bequem bedienen. Die Basisstation bietet Ihnen exzellente Akustik im Freisprechmodus und ist gleichzeitig ein eigenständiges Telefon mit Direktwahltasten und Notruffunktion. Auch gut: Für Ihren individuellen Ansagetext haben Sie bis zu 170 Sekunden Zeit. Zudem stehen Ihnen 25 Minuten Aufnahmezeit für viele Nachrichten zur Verfügung.
Deutliche Leuchtsignale: Weiße Blitze aus der Oberkante des schnurlosen Telefons signalisieren Ihnen eingehende Anrufe. Das zusätzliche optische LED-Signal ist parallel zum Klingelton, oder wenn Sie das Telefon leise gestellt haben, eine angenehme Hilfe. Es kann zudem auch als Taschenlampe benutzt werden.
Verstellbare Lautstärke: Mit den seitlichen Tasten können Sie die Lautstärke in fünf Stufen einstellen und zusätzlich in Sekundenschnelle auf „Extra-laut“ verdoppeln.
Babyphone-Modus: Dank dieser Funktion können Räume ganz einfach überwacht werden. Bei Überschreiten einer Geräuschschwelle kann ein Gespräch, intern zu den weiteren Mobilteilen oder nach extern, initiiert werden. Eingehende Anrufe werden im Babyphone-Modus nur optisch, das heißt ohne Klingelton, am Display signalisiert.
Durch unerwünschte Störgeräusche werden selbst erwünschte Telefonate mit einem Hörgerät zur Belastung. Die Großtastentelefon-Modelle der Gigaset E560-Reihe sind deshalb nach dem europäischen Standard ITU-T P.370 hörgerätekompatibel (HAC): So ermöglichen unsere schnurlosen Telefone Nutzern von Hörgeräten mit induktiver Übertragung Telefonate ohne störende Geräusche.
In aller Ruhe ans Telefon gehen – überall. Mit dem Gigaset E560/E560A ist das möglich. Denn das System kann um zusätzliche Mobilteile ergänzt werden, die überall dort platziert werden können, wo Sie es wünschen: Egal ob im Schlafzimmer, in der Küche oder im Flur – es ist ganz einfach, schnell zum Hörer zu greifen. Als ideale Erweiterung empfehlen wir das Mobilteil Gigaset E560HX. Welche Telefone darüber hinaus mit dem E560 kompatibel sind, erfahren Sie hier.
Die Gigaset E560-Reihe ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Merkmale
- Abmessungen Mobilteil (HxBxT): 17 x 5,5 x 3 cm
- Gewicht Mobilteil: ca. 140 g
- Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m
- Reichweite im Freien: bis zu 300 m
- Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- Standby-zeit: bis zu 320 Std.
- Abmessungen Basisstation (HxBxT): 4,5 x 9 x 12 cm
- Gewicht Basisstation: ca. 140 g
- Basisstation geeignet für Wandmontage
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Größe (BxH): 3,9 x 3,2 cm
- Auflösung: 160 x 128 Pixel
- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- "Extra-Laut"-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Freisprechen am Mobilteil
- Anzeige der Gesprächsdauer
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Optische Anrufanzeige
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingelmelodien: 19 Melodien im Mobilteil, 5 Lautstärkestufen + AUS
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- Raumüberwachung (Baby-Phone)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile
Lieferumfang
- Basisstation + Mobilteil
- Telefonanschlusskabel
- Steckernetzteil
- 2 AAA-Akku (NiMH)
- Akku-Deckel
- Bedienungsanleitung