Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A > USB Type-C 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.5m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB A USB C Schwarz
DeLOCK 0.5m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB A USB C Schwarz
DeLOCK 0.5m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-64144
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83869
EAN/GTIN:
     4043619838691
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ-c 3.1

Merkmale

  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m
  • Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
  • Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
  • Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
  • Host = USB Typ A; Device = USB Type-C™
  • Anschlüsse: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) Typ A Stecker >, SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) USB Type-C™ Stecker
  • Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung, 22 AWG Stromleitung
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port, Gerät mit USB Type-C™ Port

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 2,90*
ab € 4,44*
€ 6,44*
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 6,60*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,61*
€ 6,69*
€ 6,70*
ab € 4,95*
€ 7,18*
5 Tage
103
€ 9,90*
ab € 5,22*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83672
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.