Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A > USB Type-C 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 1m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
DeLOCK 1m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
DeLOCK 1m USB3.1-C/USB3.1-A USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-64145
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83870
EAN/GTIN:
     4043619838707
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

Merkmale

  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1,0, m
  • Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
  • Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
  • Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
  • Host = USB Typ A; Device = USB Type-C™
  • Anschlüsse: SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) Typ A Stecker >, SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) USB Type-C™ Stecker
  • Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung, 22 AWG Stromleitung
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port, Gerät mit USB Type-C™ Port

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 2,90*
ab € 4,85*
€ 6,79*
€ 6,78*
ab € 4,98*
€ 6,92*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 5,01*
€ 6,99*
€ 6,70*
ab € 5,42*
€ 7,53*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83672
ab € 4,10*
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.