Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-65460 Herst.-Nr.: 83699 EAN/GTIN: 4043619836994 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Kabellänge: ca. 2 m
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Datentransferrate bis zu 2,25 Gb/s
- Anschlüsse: Mini Displayport 20 Pin Stecker > High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
- Kontakte mit Goldauflage
- Auflösung bis Full-HD 1920 x 1200 / 1080p (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- Signal: mini DP > HDMI
- Displayport 1.1a und High Speed HDMI Spezifikation
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel 2m, displayport kabel, mini displayport adapter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,59* | € 11,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,83* | € 12,24* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,84* | € 12,25* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,92* | € 12,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,79* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|