Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-66028 Herst.-Nr.: 125295 EAN/GTIN: 4015867593639 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Telefonverteilerfeld
- Krone 45° Dual IDC (LSA und 110) kompatibel
- Anzahl Anschlüsse: 50
- ungeschirmt
- Abmessungen (BxH): 48,28 x 4,38 cm
- Rack-Einbau: 1 U
- Netzwerkfunktionen: ISDN
- Kabeltyp: Cat.3
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,13* | € 30,76* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 31,12* | € 32,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 32,13* | € 33,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,22* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|