Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 50x RJ45 Cat3 19" UTP 1HE ISDN schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 50x RJ45 Cat3 19" UTP 1HE ISDN schwarz
Equip Patchpanel 50x RJ45 Cat3 19" UTP 1HE ISDN schwarz
Artikel-Nr.:
     832-238264
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125295
EAN/GTIN:
     4015867593639
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
isdn patchpanel 50 port
isdn patchpanel
- Telefonverteilerfeld - ungeschirmt - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel - Cat. 3
Weitere Informationen:
weight:
1.174 kg
height:
0.060 m
width:
0.130 m
depth:
0.550 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,98*
€ 37,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,46*
€ 40,26*
€ 4,99*
ab € 31,56*
€ 42,88*
14 Tage
16
€ 6,29*
ab € 32,47*
€ 44,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.