Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Modular High Density Patchpanel 48-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-66319
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91424
EAN/GTIN:
     4016032343318
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

Merkmale

  • Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Plastikbeschriftungsfeld
  • Erdungsdraht: 18 AWG, 40 cm
  • Plastikbeschriftungsfeld
  • Kategorie: CAT 6A
  • Ports: 48

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 21,44*
€ 28,02*
€ 6,78*
ab € 21,47*
€ 28,03*
€ 4,50*
ab € 21,95*
€ 28,67*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 22,16*
€ 28,75*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.