Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-66548 Herst.-Nr.: 62793 EAN/GTIN: 4043619627936 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Merkmale - Abmessungen (LxBxH) ca. 92 x 39 x 12 mm
- USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 7 cm)
- Plug & Play
- Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >, 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse, 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2, 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
- Datentransferraten bis zu: SuperSpeed USB 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1,5 Mbps
- Systemvoraussetzungen: Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Linux ab Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.4, Android 6.0.1, Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port
Lieferumfang - Hub USB
- Bedienungsanleitung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 36,64* | € 40,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 36,89* | € 40,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 36,85* | € 40,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 37,60* | € 41,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 38,24* | € 42,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|