Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-66975 Herst.-Nr.: DA-90358 EAN/GTIN: 4016032390206 |
| |
|
| | |
| Mit der universellen Glas Monitorerhöhung können Sie Ihren Monitor auf einer ergonomischere Arbeitshöhe bringen und schaffen gleichzeitig Platz auf Ihrem Schreibtisch. Dank des gehärteten Sicherheitsglas und den rutschhemmenden Silikon Füßen sorgen Sie für einen sicheren Stand Ihres Monitors. Merkmale - Abmessungen: 56 x 21 x 8 cm
- Gewicht: 1,51 kg
- Maximale Traglast: 20kg
- Material: Gehärtetes Sicherheitsglas, Aluminium und Kunststoff
- Rutschhemmende Silikon Füße
- Für die meisten Monitore von 33 (13") bis 81cm (32")
Lieferumfang - Monitorerhöhung
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,07* | € 12,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,08* | € 12,65* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,29* | € 12,94* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,63* | € 13,39* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,40* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|