Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Extender SA-LAN Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems AirLancer SN-LAN 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau 1 Stück(e)
Lancom Systems AirLancer SN-LAN 1000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     808-68548
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61261
EAN/GTIN:
     4044144612619
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Router
WLAN Antenne

Ein Überspannungsschutz ist für den störungsfreien Betrieb eines Netzwerkes ein essentieller Bestandteil, denn durch Blitzeinschläge verursachte Überspannungen führen regelmäßig zu kostspieligen Schäden in der Netzwerkinfrastruktur. Der Airlancer SN-LAN ist ein Überspannungsableiter, der auftretende Überspannungen durch einen kontrollierten Kurzschluss abbaut und somit das Netzwerk vor Überspannungsschäden zuverlässig schützt. Die PoE-Kompatibilität nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at und seine RJ45-Anschlüsse ermöglichen einen minimalen Installationsaufwand.


Merkmale

  • Überspannungsschutzadapter für die einfache Installation an LAN-Geräten mit RJ45-Anschluss
  • Abmessungen (BxHxT): 34 x 54 x 44 mm
  • Gewicht: 129 g
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Netzwerkstandard: bis zu 1000Base-T
  • Schutzart: IP20
  • PoE-kompatibel (IEEE 802.3af und IEEE 802.3at)
  • Geringe Signaldämpfung
  • Befestigung mittels Montageplatte (Flansch) oder zur direkten Montage an einer DIN-Hutschiene
  • Garantie: 2 Jahre, Support über Hotline und Internet KnowledgeBase


Lieferumfang

  • 0,5m LAN-Kabel Cat.5e SFTP
  • Montagematerial zur DIN-Hutschienen- und Flansch-Montage
  • Gedruckter Installation Guide (DE/EN)

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 106,61*
€ 114,80*
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 114,81*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 115,98*
€ 5,00*
ab € 112,56*
€ 120,96*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 124,17*
€ 133,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61259
ab € 23,65*
Ähnlich
LANCOM Systems
61260
ab € 65,87*
Ähnlich
LANCOM Systems
61258
ab € 82,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.