Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK EAP110 Omada 300Mbit/s WLAN Accesspoint Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     808-68832
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP110-Outdoor
EAN/GTIN:
     6935364097752
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Merkmale

  • Widerstandsfähiges, wetterfestes Gehäuse
  • Abmessungen (BxTxH): 20,9 x 9,5 x 4,26 cm
  • Datenübertragungsrate: 300 Mbps
  • Netzstandard: 802.11b/g/n
  • Frequenzband: 2.4 GHz
  • Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s
  • 1 Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
  • Reset-Knopf
  • Designed für Outdoor-WLAN-Anwendungsfälle
  • Hohe Sendeleistung und empfindliche Antennen für bestmögliche Abdeckung
  • Unterstützt passives PoE für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel
  • 2T2R MIMO-Technologie
  • 2 externe, wetterfeste 5dBi-Rundstrahlantennen
  • Zur Wandmontage geeignet

Lieferumfang

  • 300Mbit/s-Wireless-N-Outdoor-Accesspoint EAP110-Outdoor
  • Passive-PoE-Adapter
  • Spannungskabel
  • Montagesatz
  • Gummidichtung
  • Wasserfeste Antennen
  • Installationsanleitung

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
€ 2,90*
ab € 32,28*
€ 41,20*
€ 6,78*
ab € 32,43*
€ 41,36*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 44,38*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 35,65*
€ 45,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,40*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.