Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2421W630 24-Port Gigabit PoE Switch 802.3af/at


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2421W630 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-68863
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2421W630
EAN/GTIN:
     4015867202142
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
levelone poe switch 24port

Bei der Serie LevelOne GEP-2421 handelt es sich um Unmanaged-Gigabit-PoE-Switches mit 24 RJ45 PoE-Ports. Die Switches sind IEEE 802.3af/at-konform und versorgen jedes beliebige PoE-Gerät über ein einziges Kabel mit Strom und Daten, mit einem Gesamtleistungsbudget von 150/250/380/500/630 W oder bis zu 30 W je Port. Sie sind ideal für Desktops und zudem in einem 19-Zoll-Rack montierbar, was eine noch komfortablere und flexiblere Installation ermöglicht. Die Switches GEP-2421 wurden für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt, die eine erschwingliche Lösung für ihre PoE-Infrastruktur benötigen.


  • IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
  • IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige 10K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
  • Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
  • 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
  • Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 24 port
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 785,40*
€ 857,31*
€ 1,93*
ab € 785,58*
€ 857,32*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 767,06*
€ 857,33*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 846,09*
€ 918,64*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,64*
€ 1.093,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,31*
€ 1.074,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,83*
€ 1.051,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,09*
€ 1.006,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.