Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2622W500 26-Port Gigabit PoE Switch 2x SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne GEP-2622W500 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2622W500 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2622W500 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2622W500 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2622W500 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2622W500 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne GEP-2622W500 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-68867
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2622W500
EAN/GTIN:
     4015867202180
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Bei der Serie LevelOne GEP-2622 handelt es sich um Unmanaged-Gigabit-PoE-Switches mit 24 RJ45 PoEPorts und 2 SFP-Glasfaserports. Die Switches sind IEEE 802.3af/at-konform und versorgen jedes beliebige PoE-Gerät über ein einziges Kabel mit Strom und Daten, mit einem Gesamtleistungsbudget von 150/250/380/500/630 W oder bis zu 30 W je Port. Die Switches GEP-2622 wurden für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt; sie bieten flexible Konnektivität und eine erschwingliche Lösung zur Bereitstellung einer PoE-Infrastruktur.


Merkmale

  • Einfache Inbetriebnahme ohne Änderung Ihrer Topologie
  • Lüfterloses Design
  • Automatische Erkennung und zentrale Verwaltung von bis zu 500 CAPs
  • AP-LEDs ein- und ausschaltbar
  • Vereinheitlichte WLAN-Konfiguration, unterstützt SSID-Mapping und VLAN
  • AP-Lastverteilung
  • Multi-SSID unterteilt Ihre Benutzer in verschiedene Gruppen
  • Datenratenbegrenzung pro SSID
  • Zeitgesteuerter Neustart
  • WPA/WPA2-Enterprise, 802.1x mit RADIUS-Authentifizierung und Erkennung fehlerhaft konfigurierter Accesspoints
  • Unterstützt Authentifizierung über MAC-Adresse und Portal
  • Lizenzfreie Verwaltungssoftware
  • Abmessungen (BxTxH): 44 x 22 x 4,4 cm
  • Ethernet LAN Datentransferraten10,100,1000 Mbit/s
  • 5 Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
  • Eingebauter Prozessor, 1000 MHz
  • LED-Anzeigen: Aktivität, Link, Leistung, System
  • RAM-Speicher: 256 MB
  • Montierbar in 19"-Rack


Lieferumfang

  • AC500
  • Spannungskabel
  • Rackmontagewinkel
  • Schnellinstallationsanleitung


Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,30*
€ 939,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,81*
€ 930,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,07*
€ 916,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,95*
€ 893,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,21*
€ 841,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.