Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel USB-A-Stecker > USB Micro B Stecker blau 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-50001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Blau
S/CONN 14-50001 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     808-80662
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50001
EAN/GTIN:
     4017538104441
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker -USB Micro B Stecker
  • Anschluss, Gehäusematerial: PVC
  • Material Außenmantel: PVC/TPE
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Innenleiter Material: Kupfer
  • max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 0,80*
€ 3,50*
ab € 24,42*
€ 25,84*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.