Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel USB-A-Stecker > USB Micro B Stecker grün 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-50003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,3 m USB A Micro-USB B Grün
S/CONN 14-50003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,3 m USB A Micro-USB B Grün
Artikel-Nr.:
     808-80669
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50003
EAN/GTIN:
     4017538104465
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker
  • Anschluss, Gehäusematerial: ALU
  • Material Außenmantel: PVC/TPE
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Innenleiter Material: Kupfer
  • max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
€ 4,50*
ab € 0,67*
€ 1,11*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,24*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 8,60*
€ 12,46*
€ 3,50*
ab € 19,41*
€ 27,32*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.