Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel USB-A-Stecker > USB Micro B Stecker grün 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-50009 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A Micro-USB B Grün
S/CONN 14-50009 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A Micro-USB B Grün
Artikel-Nr.:
     808-80670
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50009
EAN/GTIN:
     4017538104526
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker
  • Anschluss, Gehäusematerial: ALU
  • Material Außenmantel: PVC/TPE
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Innenleiter Material: Kupfer
  • max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,62*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,82*
€ 3,50*
ab € 11,89*
€ 17,18*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.