Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel USB-A-Stecker > USB Micro B Stecker Nylon grün 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-50127 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Grün
S/CONN 14-50127 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A Micro-USB B Grün
Artikel-Nr.:
     808-80680
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50127
EAN/GTIN:
     4017538103666
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb-a micro usb kabel 2m

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker
  • Anschluss, Gehäusematerial: ALU
  • Material Außenmantel: Nylon
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Innenleiter Material: Kupfer
  • max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 1,95*
€ 2,34*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 2,64*
€ 3,50*
ab € 21,42*
€ 24,36*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.