Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel USB-A-Stecker > USB Typ C Stecker Nylon grün 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-50119 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A USB C Grün
S/CONN 14-50119 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A USB C Grün
Artikel-Nr.:
     808-80695
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50119
EAN/GTIN:
     4017538103581
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a stecker auf c green

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Typ C Stecker
  • Anschluss, Gehäusematerial: ALU
  • Material Außenmantel: Nylon
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Innenleiter Material: Kupfer
  • max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
666
€ 4,50*
ab € 1,54*
€ 2,41*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,71*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 9,16*
€ 13,29*
€ 3,50*
ab € 20,38*
€ 28,63*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.