Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel USB-A-Stecker > USB Typ C Stecker Nylon blau 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-50018 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A USB C Blau
S/CONN 14-50018 USB Kabel USB 2.0 0,3 m USB A USB C Blau
Artikel-Nr.:
     808-80697
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50018
EAN/GTIN:
     4017538104618
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Typ C Stecker
  • Anschluss, Gehäusematerial: ALU
  • Material Außenmantel: Nylon
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Innenleiter Material: Kupfer
  • max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1859
€ 4,50*
ab € 1,12*
€ 1,78*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,38*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 8,75*
€ 12,57*
€ 3,50*
ab € 14,91*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.