Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladekabel USB-A-Stecker > USB Typ C Stecker Nylon blau 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 14-50024 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
S/CONN 14-50024 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Blau
Artikel-Nr.:
     808-80699
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-50024
EAN/GTIN:
     4017538104670
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel typ a 2 m

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Typ C Stecker
  • Anschluss, Gehäusematerial: ALU
  • Material Außenmantel: Nylon
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Innenleiter Material: Kupfer
  • max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,46*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,49*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.