Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II HDMI Kabel 4K slim 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-80855
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-15255
EAN/GTIN:
     4017538088307
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 2,5 m
hdmi kabel sonstige

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus.
Mit dem HDMI slim Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Die schlanken Kabel unterstützen alle wichtigen Übertragungsstandards.

Merkmale

  • Kabelaufbau: AWG 32
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Stecker Gehäuse: Metall eloxiert
  • Kabeltyp: Rundkabel, slim (dünn und flexibel)
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: flexibles, geflochtenes, schwarzes Textilgewebe
  • Durchmesser Kabel: ca. 4,8mm
  • Knickschutz
  • Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C)
  • Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D)
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
  • Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
  • Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
  • Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
  • Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s
  • HDMI Standard: High Speed with Ethernet

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 11,60*
4 Tage
332
€ 4,50*
ab € 8,77*
€ 12,56*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 11,34*
€ 16,14*
€ 3,50*
ab € 22,94*
€ 30,62*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS20-15155
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.