Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Verbindungskabel USB Kabel Typ-C Stecker > Typ C Stecker schwarz 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN Typ-C ST > Typ C ST schwarz 1,0m USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C
S/CONN Typ-C ST > Typ C ST schwarz 1,0m USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C
Artikel-Nr.:
     808-80956
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-65025
EAN/GTIN:
     4017538134394
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: TPE
  • Durchmesser Kabel (ca.): 4,8mm
  • Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: Geflecht (100% dicht)
  • Schirmung 2: Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: Geflecht (100% dicht)
  • Kabelaufbau: Koaxial
  • Stecker Gehäuse: TPE
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Adern Material: verzinntes Kupfer
  • Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
  • Unterstützt: DP-Aalternate Mode Displayport 1.4a (bis zu 8K6K5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 51020Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
  • Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt 3

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 4,50*
ab € 25,14*
€ 34,15*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 28,01*
€ 38,07*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,53*
€ 38,53*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 28,80*
€ 38,97*
€ 3,50*
ab € 36,56*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.