Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-82888 Herst.-Nr.: 1301087 EAN/GTIN: 6938818303188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Yealink SIP-T53W wurde als einfach zu bedienendes, hochwertiges Business-Telefon entwickelt. Merkmale - Verstellbarer LCD-Bildschirm
- 3,7 Zoll (9,39 cm) 360 x 160 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Anrufererkennung mit Name und Nummer
- LED für die Anzeige von wartenden Anrufen und Nachrichten
- USB 2.0-Port für USB-Aufzeichnung, kabelgebundene/kabellose USB-Headsets und EXP50
- Integriertes Bluetooth 4.2
- Integriertes Dualband-Wi-Fi: Netzwerk-Standard IEEE802.11a/b/g/n/ac
- PoE-Unterstützung
- Dual Port Gigabit-Ethernet-Anschluss
Bis zu 12 VoIP-Konten - Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Beleuchtete Taste für Freisprecheinrichtung
- HD voice: HD-Hörer, HD-Lautsprecher
- Mit Hörgeräten kompatibler Hörer (HAC)
- Rufumleitung, Anklopfen Anrufweiterleitung
- Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Antwort
- Gruppenruf, SMS, Notruf
- Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen
- Klingelton auswählen / importieren / löschen
- Bis zu 4 schnurlose DECT-Handsets
- Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche
- Lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen
- Anrufliste: gewählt/empfangen/verpasst/umgeleitet
- Anruf parken, Anrufübernahme
- Anonymer Anruf, anonymen Anruf ablehnen
- Anruf parken, Anrufübernahme
- Anrufaufzeichnung
- 5 Funktionstasten: Stummschaltung, Headset, Benachrichtigung, Wahlwiederholung, Freisprechmodus
- Abmessungen (BxTxHxT): 212 x 210,6 x 174,5 x 41,7 mm
Lieferumfang - Yealink IP-Telefon SIP-T53W
- Hörer mit Hörerkabel
- Ethernet-Kabel
- Standfuß
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, Wandtelefon, yealink ip phone, wandtelefon, ip-telefon kabelgebunden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 89,65* | € 94,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 88,75* | € 111,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 89,38* | € 111,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 91,45* | € 114,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 99,07* | € 122,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|