Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Thunderbolt 3 (20Gb/s) USB-C Kabel ST > ST passiv 5A schwarz 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 84845 Thunderbolt-Kabel 1 m 20 Gbit/s Schwarz
DeLOCK 84845 Thunderbolt-Kabel 1 m 20 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-83436
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84845
EAN/GTIN:
     4043619848454
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

Dieses Thunderbolt™ 3 Kabel von Delock ist universell einsetzbar und vereint alle Vorteile der Thunderbolt™ 3 Schnittstelle. Es ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. externer Gehäuse, Monitore, Card Reader und Docking Stationen, über einen Thunderbolt™ 3 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gb/s und unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von Displayport, PCI Express und Ethernet Daten. So ist z. B. der Anschluss eines 5K oder eines 4K Displayport Monitors möglich, ebenso der Anschluss von USB 3.1 Gen 2 Geräten. Auch die Stromversorgung von angeschlossenen Geräten mit einer Leistung bis zu 100 W ist möglich.

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 2,90*
ab € 34,59*
€ 44,61*
€ 6,78*
ab € 34,97*
€ 45,11*
€ 4,70*
ab € 34,91*
€ 45,28*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 35,74*
€ 46,29*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 37,18*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindy
41557
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.