Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-83598 Herst.-Nr.: 61801 EAN/GTIN: 4044144618017 |
| |
|
| | |
| Gigabit-WLAN kombiniert mit Wireless ePaper-Technologie Schnell, zukunftssicher und patentiert innovativ – der LANCOM LN-1700UE versteht sich als Allrounder-Lösung für den parallelen Betrieb unterschiedlicher drahtloser Technologien. So profitieren Sie in high-density Umgebungen mit vielen parallelen Nutzern von leistungsstarkem 11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) WLAN mit bis zu 1733 MBit/s. Dank Wireless ePaper-Unterstützung und USB ermöglicht er den Aufbau schneller Enterprise-WLAN-Netze in Kombination mit modernen Digital Signage- und Internet-of-Things-Lösungen. Merkmale - Abmessungen (BxTxH): 20,5 x 20,5 x 4,2 cm
- Max. Reichweite (außen): 150 m
- Max. Reichweite in geschlossenen Räumen: 30 m
- Schnittstellen: 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45, 1 x 1000Base-T - RJ-45
- Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
- Antenne: intern
- Data Link Protocol: Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
- Datenübertragungsrate: 1733 Mbps
- Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
- Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, VRRP, GRE
- Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, L2TP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, SMTP, DNS
- ARP-Unterstützung
- VLAN-Unterstützung
- Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM)
- MU-MIMO-Technologie
- HotSpot 2.0
- Bridge-Modus
- Multicast-Modus
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 657,71* | € 668,48* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 731,56* | € 743,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 736,95* | € 748,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.176,473* | € 1.194,103* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|