Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LN-1700UE (WW) Dual Radio Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM LN-1700UE - WW Bild 1
LANCOM LN-1700UE - WW Bild 1
Artikel-Nr.:
     808-83599
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61802
EAN/GTIN:
     4044144618024
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Gigabit-WLAN kombiniert mit Wireless ePaper-Technologie
Schnell, zukunftssicher und patentiert innovativ – der LANCOM LN-1700UE versteht sich als Allrounder-Lösung für den parallelen Betrieb unterschiedlicher drahtloser Technologien. So profitieren Sie in high-density Umgebungen mit vielen parallelen Nutzern von leistungsstarkem 11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) WLAN mit bis zu 1733 MBit/s. Dank Wireless ePaper-Unterstützung und USB ermöglicht er den Aufbau schneller Enterprise-WLAN-Netze in Kombination mit modernen Digital Signage- und Internet-of-Things-Lösungen.


Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 20,5 x 20,5 x 4,2 cm
  • Max. Reichweite (außen): 150 m
  • Max. Reichweite in geschlossenen Räumen: 30 m
  • Schnittstellen: 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45, 1 x 1000Base-T - RJ-45
  • Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
  • Antenne: intern
  • Data Link Protocol: Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
  • Datenübertragungsrate: 1733 Mbps
  • Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
  • Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, VRRP, GRE
  • Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, L2TP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, SMTP, DNS
  • ARP-Unterstützung
  • VLAN-Unterstützung
  • Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM)
  • MU-MIMO-Technologie
  • HotSpot 2.0
  • Bridge-Modus
  • Multicast-Modus


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,02*
€ 903,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,98*
€ 902,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,39*
€ 900,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,22*
€ 891,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,75*
€ 871,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61803
ab € 6.807,83*
Ähnlich
LANCOM Systems
61801
ab € 734,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.