Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-83825 Herst.-Nr.: WMM8G-7-38-5SP EAN/GTIN: 5055416000477 |
| |
|
| | |
| Die WMM8G-7-38 ist eine 2x2 MIMO Rundstrahlantenne für 2G, 3G, 4G und 5G-Netze. (Volle Kompatibilität: LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE) Zwei getrennte Breitbandelemente in einem einzigen Gehäuse, erlauben den Betrieb sowohl im MIMO als auch Diversity-Mode. Das robuste, wetterfeste und UV-beständige Gehäuse ist für eine Wand- und Mastmontage optimiert. Entsprechende Halterungen sind im Lieferumfang enthalten.
Ein 5 Meter langes, doppelt geschirmtes (low loss) Twin-Kabel, mit hochwertigen Verbindungssteckern, erlaubt eine einfache Montage und Kabelführung. Frequenzen: - Element1: 698-960MHz, 1710-2700MHz, 3400-3800MHz
- Element2: 698-960MHz, 1710-2700MHz, 3400-3800MHz
Gewinn: - @698-960MHz 6dBi
- @1710-2170MHz 9dBi
- @2396-2700MHz 9dBi
- @3400-3800MHz 9dBi
- Polarisation: Vertikal
- Strahlungsmuster: Direktional
- Maße: Höhe 230mm/ Breite 180mm/ Tiefe 94 mm
- Material: UV-resistenter ASA Kunststoff
- Farbe: RAL9010 (reines Weiß)
- Befestigung: Wandmontage/ Mastmontage/ Tischmontage
- Kabeltyp: SR1-029-B-T
- Kabellänge 2x 5 m
- Stecker: SMA Stecker (m)
Merkmale - Robustes, wetterfestes und UV-beständiges Gehäuse
- Geeignet für eine Wand- und Mastmontage
- Unterstützt MiMo & Diversity mit 3G, 4G und 5G
- Zwei getrennte Breitbandelemente in einem einzigen Gehäuse
- Inkl. 5 m (low loss) Twin-Kabel doppelt geschirmt , mit hochwertigen Verbindungssteckern
Kompatible LTE Router: - Telekom Speedport LTE, Speedport LTE II
- Telekom Speedbox LTE, SpeedBox LTE II, SpeedBox LTE III
- Telekom Speedport Hybrid
- Vodafone Easybox 904 LTE
- Vodafone B1000, B2000, B3000
- Vodafone LTE-Modem
- Vodafone LTE-Turbobox LG FM300
- O2 LTE Router
- FritzBox LTE- Router (ausgenommen FritzBox LTE 6842)
- D-Link DWR-921
- Huawei B390, B593, B890
- Huawei E5186
- Teltonika RUT550, RUT950
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 85,81* | € 109,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 103,50* | € 130,94* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 106,35* | € 134,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,42* | € 146,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|