Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPW-BC3G-26-2SP LTE Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPW-BC3G-26-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Panorama Antennas LPW-BC3G-26-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     808-84789
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPW-BC3G-26-2SP
EAN/GTIN:
     5019738295997
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Die Panorama LPW-Antennenreihe wurde entwickelt, um die Lebensdauerkosten von M2M- und Smart-Metering-Installationen zu senken, indem sie eine robuste, effektive Antenne anbietet, die einfach zu installieren ist und die Lebensdauer der Installation ohne Wartungsbedarf überdauert.


Die Antenne bietet eine Groundplane-unabhängige omnidirektionale Leistung über globale Mobilfunk- und LTE-Bänder und ist damit eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Das effiziente Elementdesign gewährleistet eine hohe Erstanschlussrate und eine dauerhaft robuste Kommunikationsverbindung auch in problematischen Versorgungsgebieten.


Die Antenne kann mit dem mitgelieferten Klebepad in Automobilqualität oder über die integrierten Schraubbefestigungsvorsprünge installiert werden. Wenn die Antenne in einer Blende montiert wird, kann das Kabel durch ein Loch im Klebepad geführt werden, um unsichtbar in die dahinter liegende Blende zu laufen.


*Die Leistung kann sich je nach Montagefläche ändern.


Frequenzen: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Gewinn: 2dBi
Strahlungsmuster: Omni-Direktional
VSWR: <2:1
Wiederstand: 50 OHM
max. Eingangsleistung: 20W

Maße: Länge 165 mm / Breite 32 mm / Dicke 19,60 mm
Material: ABS Kunststoff
Farbe: Schwarz

Stecker: SMA Stecker (m)


Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.