Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPMMB-6-60 LTE Fahrzeugantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panorama Antennas LPMMB-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi
Panorama Antennas LPMMB-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi
Artikel-Nr.:
     808-84820
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMMB-6-60
EAN/GTIN:
     5055416024206
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne

Die L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58]-Reihe wurde entwickelt, um 2x2 4G/5G MiMo-Leistung von 617-960/1427-6000 MHz in einem robusten, flachen Gehäuse bereitzustellen.

Die flexible Plattform ermöglicht die Kombination der Hauptelemente mit einer Reihe anderer Funktionen, darunter GPS/GNSS und bis zu 6x6 MiMo WiFi 2,4/4,9-7,2 GHz.


Die Antenne ist für die Panelmontage konzipiert und kann auf einer leitfähigen oder nicht leitfähigen Platte montiert werden. Ausgestattet mit integrierten flammhemmenden RG174-Kabeln (gemäß UN ECE R118.03 und EN45545-2) und einem halogenfreien flammhemmenden Radom ist die Antenne für viele Umgebungen und Anwendungen geeignet.


Die LGM-Varianten verfügen über ein integriertes GPS/GNSS-Modul, das GPS, Glonass, Galileo und Kompass mit 26 dB LNA-Verstärkung unterstützt. Dieses GPS-Modul verfügt über eine erweiterte Filterung für LTE B13/14, die entwickelt wurde, um potenzielle Inband-Interferenzen zu minimieren.


Die Antenne ist mit einem schwarzen oder weißen Radom erhältlich, das IK10 für Vandalismusschutz und IP69K für Eindringschutz erfüllt.


Frequenz

  • Element1: 617-960 MHz, 1710-6000 MHz
  • Element2: 617-960 MHz, 1710-6000 MHz


Gewinn

  • @617-960 MHz 5 dBi
  • @1710-3800 MHz 9 dBi


Typische Effizienz:

  • Element 1&2: 70%
  • Isolation: >12 dB


Widerstand: 50 Ohm

  • Maße: Höhe 75 mm/ Durchmesser 180 mm
  • Farbe: schwarz
  • Befestigung: 1-Loch Montage 19 mm
  • Kabeltyp: 3x SR1-174-FRZH
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Stecker: SMA Stecker(m) [4G/5G]


Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 144,21*
€ 181,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 179,18*
€ 217,83*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.