Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-86884 Herst.-Nr.: HJ1002WHWWGL EAN/GTIN: 6941921148867 |
| |
|
| | |
| Das HyperJuice 100W USB-C GaN-Ladegerät kann mit seinen drei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss bis zu vier Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Dank seines kompakten Designs und der mitgelieferten Reiseadapter hat es alles, was du für deine Reisen brauchst. Außerdem lässt es sich mit dem mitgelieferten C8-Adapter leicht in ein flexibles Tischladegerät verwandeln. - USB-C1: 100W
- USB-C2: 100W
- USB-C3: 27W
- USB-A1: 18W
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,57* | € 70,86* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 54,58* | € 70,87* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,31* | € 89,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,31* | € 89,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,00* | € 92,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|