Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 64GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-89804
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHDA3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252097366
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Für schlechte Fotos sieht es jetzt schlecht aus.
Völlig neues Zwei-Kamera-System
Deine Weitwinkelfotos werden jetzt ultraweit. Eine überarbeitete Oberfläche zeigt dir dank neuer Ultraweitwinkel-Kamera, was außerhalb des Bild­ausschnitts passiert – und lässt es dich aufnehmen. Videos kannst du jetzt genauso einfach machen und bearbeiten wie Fotos. Die beliebteste Kamera der Welt, jetzt mit einer ganz neuen Perspektive.


Mach dein Video noch einen Tick, Zoom oder Schnitt besser
Mit der höchsten Videoqualität bei einem Smartphone aufnehmen und bearbeiten. Das iPhone 11 macht mit seinen Kameras beeindruckend scharfe 4K Videos mit 60 fps. Die Ultraweitwinkel-Kamera nimmt viermal mehr von der Umgebung auf. Das macht sie perfekt für Action-Aufnahmen, wenn zum Beispiel dein Hund ein Frisbee fängt. Nimmst du eine Veranstaltung auf – wie das Klavierkonzert deiner Tochter – dann zoomt mit dem Video auch das Audio ein. Und jetzt kannst du Videos so einfach bearbeiten wie Fotos.


Neue Ultraweitwinkel-Kamera
Die neue Ultraweitwinkel-Kamera nimmt viermal mehr von der Umgebung auf. Wie Landschaften, die einfach nicht enden wollen. Und nicht enden wollen. Und nicht … na, du weißt schon. Oder die ganze Bühne samt Publikum bei einem Festival. Und Urlaubsfotos, auf denen du die ganze Familie siehst – und die Landschaft, wegen der ihr gekommen seid.


Der neue Nachtmodus.
Es gibt keinen Grund mehr, sich vor der Dunkelheit zu fürchten. Der Nacht­modus ist ein neues Feature, das automatisch aktiviert wird, damit du bei wenig Licht Fotos machen kannst wie nie zuvor. Du brauchst keinen Blitz, die Farben sind natürlicher und die Fotos heller.


Porträts, ganz groß.
Mit neuen Porträtmöglichkeiten und mehr Belichtungssteuerung macht die Zweifach-Kamera im iPhone 11 beeindruckende Bilder. Und jetzt kannst du den Porträtmodus für alle deine Liebling­smotive verwenden – wie deine besten Freunde, egal ob auf zwei oder auf vier Beinen.


Smart HDR der nächsten Generation.
Durch maschinelles Lernen ist Smart HDR intelligenter als je zuvor. Es erkennt Menschen und behandelt sie anders als den Rest der Aufnahme. So haben Gesichter schöne Glanzlichter, Schatten und natürlich aussehende Hauttöne. Und der Sonnen­untergang im Hintergrund sieht immer noch beeindruckend aus.


Slo-mo dein Selfie
Das neue Slofie.
Alles sieht beeindruckender aus in 120 fps – selbst wenn du nur lächelst, winkst oder dein Haar im Wind weht. Und jetzt kannst du mit der neuen 12 Megapixel TrueDepth Kamera mehr von allem in deine Selfies packen. Dreh dein iPhone ins Quer­format und die Kamera zoomt automatisch aus, damit mehr aufs Bild passt.


Das härteste Glas in einem Smartphone.
Das Glas auf Vorder- und Rückseite wurde durch einen zweifachen Ionenaustauschprozess verstärkt.


Wassergeschützt bis zu doppelter Tiefe. Das iPhone 11 ist wassergeschützt bis zu 2 Meter für bis zu 30 Minuten, doppelt so tief wie beim iPhone XR.


Echt farbecht.
Liquid Retina LCD.
Auf dem All-Screen Display sieht alles lebensecht und großartig aus.


True Tone.
Passt den Weißabgleich automatisch an die Farbtemperatur des Lichts in deiner Umgebung an.


Tippen oder anheben zum Aktivieren.
Dein iPhone ist sofort einsatzbereit.


Haptic Touch.
Mit Kontextmenüs und Kurzbefehlen kannst du wichtige Dinge schneller machen.


Batteriedauerlaufzeit.
Batterie für den ganzen Tag.
Hardware und Software arbeiten zusammen, um deine Batterie optimal zu nutzen. Und dank Schnelllade­n ist dein iPhone schneller wieder einsatzbereit.


Teilen. Finden. Spielen. Genauer als je zuvor.
Ultrabreitband-Technologie kommt aufs iPhone.
Der neue U1 Chip von Apple nutzt Ultrabreitband-Technologie für räumliches Bewusstsein, damit das iPhone 11 andere Apple Geräte mit U1 Chip genau lokalisieren kann. Ähnlich wie GPS, nur auf Zimmergröße. Wenn du also über AirDrop eine Datei mit jemandem teilen möchtest, richtest du dein iPhone einfach auf sein iPhone, und sein Name wird als erster in der Liste angezeigt.


Du liebst es selbst dann noch, wenn du dich trennst.
Das iPhone ist wertbeständiger.
Jedes iPhone wird aus hochwertigen Materialien gefertigt und ist so gemacht, dass es lange hält. Und wenn du dich irgendwann doch von ihm trennen willst – und glaub uns, wir wissen, wie schwer das ist – kannst du es für dein nächstes iPhone in Zahlung geben. Dein altes wird recycelt oder bekommt einen neuen Besitzer.


Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 334,97*
€ 370,27*
€ 4,70*
ab € 340,90*
€ 376,56*
4 Tage
50
€ 3,51*
ab € 340,78*
€ 377,24*
€ 6,78*
ab € 342,03*
€ 377,34*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 342,33*
€ 380,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,07*
€ 448,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,33*
€ 407,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.