Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-91639 Herst.-Nr.: 20002964 EAN/GTIN: 4023125029646 |
| |
|
| | |
| Mit dem Schnurlostelefon FRITZ!Fon C6 Black für die FRITZ!Box erweitert AVM die FRITZ!Fon-Reihe um eine neue Farbvariante des Spitzenmodells FRITZ!Fon C6. FRITZ!Fon C6 Black zeichnet sich durch ein ergonomisches und modernes Design, ausgefeilte Komfortfunktionen, bestechende Akustikeigenschaften und ein brillantes Farbdisplay aus. HD-Telefonie, Internetdienste und Smarthome-Steuerung FRITZ!Fon C6 Black überzeugt durch ein beeindruckendes Klangbild (High Definition) sowie zahlreiche Internetdienste wie den Empfang von E-Mails, Internetradio, News-Feeds, Podcasts und den Wetterbildschirm. Auch für Smarthome-Anwendungen, wie das Schalten von Geräten mithilfe der intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200/210 und zur Steuerung der smarten Lampe FRITZ!DECT 500 sowie des Heizkörperreglers FRITZ!DECT 301 kann das FRITZ!Fon eingesetzt werden. Das brillante Farbdisplay (180 ppi), eine beleuchtete Tastatur sowie die intuitive Menüführung unterstützen den Anwender bei der Telefonie, Navigation und der Nutzung der Dienste. Umfangreiche Komfortfunktionen FRITZ!Fon C6 Black beherrscht sämtliche aus der Produktreihe bekannten Komfortmerkmale und stellt im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box bis zu 5 digitale Anrufbeantworter, eine übersichtliche Anrufliste sowie Telefonbücher mit bis zu 300 Einträgen bereit. Eingegangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, E-Mails und Software-Updates werden an das FRITZ!Fon per Display und MWI-Taste signalisiert und sind auf Knopfdruck verfügbar. Für längere Akkulaufzeiten sorgen ein extra ausdauernder Akku, das smarte Energiemanagement sowie ein sensibler Helligkeitssensor, der die Beleuchtung von Display und Tastatur je nach Umgebungslicht anpasst. Der integrierte Bewegungssensor weckt das Telefon aus dem Standby, wenn der Nutzer es in die Hand nimmt. FRITZ!Box als idealer Partner Alle FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basisstation – egal ob für DSL, Kabel oder LTE – sind ideal für das FRITZ!Fon C6 Black geeignet. Die FRITZ!Box stellt sämtliche Datendienste und Komfortfunktionen für das FRITZ!Fon zur Verfügung. Einstellungen werden bequem über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche vorgenommen. Alle Sprach-, Audio- und Steuerdaten werden über den robusten DECT-Funk sicher verschlüsselt übertragen. Bei aktiviertem DECT Eco Mode schalten die FRITZ!Box und die Handgeräte den DECT-Funk im Standy-by-Betrieb vollständig ab. Merkmale - Komfort-Schnurlostelefon mit intuitiver Menüführung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation
- Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-Freisprechen
- Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (180 ppi), 240 x 320 Pixel, 262.000 Farben
- Nutzung von Internetdiensten: E-Mails, Webradio, Feeds, Podcasts sowie Live Bild von Webcams
- Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, z.B. WLAN-Schaltung, Smarthome-Anwendungen, Wiedergabefunktion des Mediaservers
- Komfort-Funktionen wie Klingeltöne und Hintergrundbilder einfach über die FRITZ!Box-Oberfläche verwalten
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit, bis zu 12 Tage Stand-by
- Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, Online-Telefonbuch verfügbar
- Mehrere Anrufbeantworter mit Menüsteuerung und Fernabfrage
- Babyfon-Funktion löst bei Überschreitung eines Geräuschpegels Anruf auf vorher festgelegte Nummer aus
- Helligkeits- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb
- Abhörsicher durch modernste DECT-Verschlüsselung
- Headset-Anschluss für freihändiges Telefonieren und Musikhören
- Tasten zur Lautstärkeregelung an der Geräteseite
- Per Software-Update einfach um neue Funktionen erweiterbar
- DECT-Eco: Funkabschaltung im Stand-by-Betrieb
Ideale Ergänzungen Lieferumfang - FRITZ!Fon C6 Black
- Akkupack (im Telefon)
- Ladeschale mit Netzteil (230 V)
- Kurzanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, AVM FRITZ!Fon, AVM Telefon, FRITZ!Fon, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, VoIP Gateway, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon schnurlos mit anrufbeantworter, avm fritz fon, isdn telefon mit anrufbeantworter |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 60,76* | € 75,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 62,49* | € 77,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 62,75* | € 77,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,66* | € 77,64* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 63,53* | € 79,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|