Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Wireless Charger Trio Pad black EP-P6300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Samsung EP-P6300 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     808-92138
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P6300TBEGEU
EAN/GTIN:
     8806090706226
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie

Das 3-in-1 Ladegerät
Du kannst bis zu drei kompatible Geräte gleichzeitig aufladen – eine Smartwatch und zwei Smartphones oder eine Smartwatch, ein Smartphone und deine Galaxy Buds. Wenn sich also dein Tag dem Ende zuneigt, kannst du gleich drei deiner smarten Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen.

Viele Spulen bedeuten viel Energie
Mit sechs Spulen im Wireless Charger Trio kannst du deine Geräte einfach hinlegen und zusehen, wie sie Kraft tanken. Lege deine Geräte einfach auf das Pad und sie werden mit Energie versorgt.

Passt wie angegossen zu deiner Galaxy Watch
Mit dem fest zugeordneten Platz für die Galaxy Watch und einem eingebauten Magneten, wird deine Smartwatch super in Position gebracht, wenn du sie hinlegst. Und auf der linken Seite kannst du dein Smartphone und deine Galaxy Buds aufladen oder aber auch dein Smartphone und das deines Freundes.

Der Kickstart für deine Geräte
Mit der Schnellladefunktion kannst du deine smarten kompatiblen Geräte und die deiner Freunde ganz schnell aufladen.

Elegantes einfaches Design
Der Wireless Charger Trio zeichnet sich durch ein minimalistisches Design mit einfachen Symbolen und der LED-Anzeige aus. Verfügbar in den Farben weiß und schwarz, kannst du genau das Modell wählen, das zu deinem Stil passt.

Zeit zu scheinen
Die LED-Anzeige auf der Frontseite zeigt dir mit verschiedenen Farben intuitiv den Ladestatus deines Gerätes an: Ein rotes Licht für Aufladen, ein blinkendes rotes Licht für einen Ladefehler und ein grünes Licht, wenn dein Gerät voll geladen ist. Und wenn du schlafen gehst, kannst du die LED-Anzeige auch einfach dimmen, um nicht gestört zu werden.

Dein Smartphone kann im Cover bleiben
Du kannst dein Smartphone auch mit einem bis zu 3 mm dicken Cover aufladen, sodass du nicht extra das Cover abnehmen musst.

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,63*
€ 46,16*
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 50,69*
2 Tage
396
€ 2,90*
ab € 45,67*
€ 58,87*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,58*
€ 58,90*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 50,81*
€ 64,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.