Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-92567 Herst.-Nr.: DMM-7-38-2SP EAN/GTIN: 5025744480463 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie das DMM-7-38, um eine starke 4G- oder 3,6-GHz-5G-Verbindung und schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten für Ihr Modem oder Ihren Router sicherzustellen. Tragbare Multiband-Antenne Ihr einzigartiges „X“-Design ermöglicht MiMo-Konnektivität über einen riesigen Frequenzbereich und mit den Optionen der Tisch- oder Fenstermontage ist die Antenne ideal für den Einsatz unterwegs. Der DMM bietet eine leichte und elegante Lösung für Ihre drahtlose Breitbandverbindung. Mit ihrem einzigartigen "X"-Design kann sie Verbindungen in schwierigen Abdeckungsbereichen verbessern. Diese tragbare Mehrbandantenne ist kompakt und einfach zu bedienen. Es hat Füße, die eine freistehende Verwendung ermöglichen, einen Saugnapf für die Fenstermontage und Clips zur Befestigung an einem Laptop. Der ist ein vielseitiger und kompakter Reisebegleiter, der in allen Situationen für hervorragende Signale sorgt. Merkmale - Abmessungen (HxB): 13,7 x 15,1 cm
- Gewicht: 250 g
- Kabellänge: 2 m
- Impedanz: 50 Ohm
- Max. Eingangsleistung: 20 W
- 4G/5G LTE-fähig
- Anschluss: 2x SMA-Stecker
- Montagemöglichkeiten: Tisch, Fenster, Wand
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 25,21* | € 29,71* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 32,69* | € 38,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,55* | € 41,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|