Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-92871 Herst.-Nr.: 1301113 EAN/GTIN: 6938818307681 |
| |
|
| | |
| Das intelligente Business-Telefon ermöglicht eine produktivitätsfördernde, visuelle Kommunikation mit der Einfachheit eines herkömmlichen Telefons. Pro bedeutet, dass dieses Telefon das Yealink Bluetooth-Mobilteil BTH58 unterstützt, mit dem man sich während eines Anrufs frei bewegen kann. Merkmale - Neigbarer Bildschirm: Neigungswinkel 48 Grad
- Touchscreen-LCD-Farbdisplay
- Diagonale: 17,8 cm (7 Zoll)
- Auflösung: 1024 x 600 Pixel
- Lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen
- Integriertes Bluetooth 4.2
- Anschlüsse: 2x USB, 2x RJ9
- Abmessungen (BxTxH): 25,94 x 22 x 23,9 cm
- Lautstärketaste
- Freisprecheinrichtung
- 27 Direktruf-Kurzwahltasten
- 7 Funktionstasten: Halten, Weiterleiten, Benachrichtigung, Headset, Stummschaltung, Wahlwiederholung, Freisprechen
- Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil
- Wandbefestigung möglich
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 228,31* | € 262,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 228,92* | € 263,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,42* | € 265,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 234,05* | € 269,18* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 236,59* | € 273,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|