Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Ladekabel 3-in-1 USB Type-C zu Lightning/ Micro USB/ USB Type-C 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 1 m
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 1 m
DeLOCK USB Ladekabel 3 in 1 USB Type-C zu Lightning / Micro USB / USB Type-C 1 m
Artikel-Nr.:
     808-95586
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86711
EAN/GTIN:
     4043619867110
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel

Kurzbeschreibung
Dieses 3 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle.


Praktischer Begleiter
Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die drei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden.


Qualität und Leistung
Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäuse an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig. Der hohe Drahtquerschnitt von 22 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 3 A.


Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,83*
€ 8,25*
1 Tag
43
€ 2,90*
ab € 5,84*
€ 8,26*
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 6,00*
€ 8,49*
€ 6,70*
ab € 6,06*
€ 8,57*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.