Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL WAX655E WiFi6 4x4 Outdoor Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel WAX655E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX655E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX655E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX655E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX655E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     808-96256
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAX655E-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937626755
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
  • Anschluss für externe Antennen (nicht im Lieferumfang), inkl. 1 Jahr Nebula Pro Pack Lizenz. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
  • WAX655E 802.11ax Wifi6 4x4 Outdoor Access Point (ohne Netzteil)
  • Zyxel WAX655E
  • Maximum data transfer rate: 4800 Mbit/s
  • Maximum data transfer rate (2.4 GHz): 575 Mbit/s
  • Ethernet LAN Datentransferraten: 1000,2500 Mbit/s
  • Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
  • Stromverbrauch (max.): 25,5 W
  • Platzierung: Stange, Wand
  • Produktfarbe: Weiß
  • Internationaler Schutzklassencode: IP67
  • Antennentyp: Extern
  • Antenna features: Abnehmbare Antenne
  • Antenne Steckertyp: N-Typ
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 695,97*
€ 704,81*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 696,12*
€ 704,84*
4 Tage
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 698,48*
€ 707,56*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 698,89*
€ 707,58*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 721,75*
€ 730,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,60*
€ 869,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,04*
€ 868,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,79*
€ 867,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,49*
€ 864,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,75*
€ 858,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.