Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Hub - 3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung) + 1 x HDMI - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3 Port USB Hub und 4K HDMI Ausgang mit USB Type-C Anschluss und PD 85 Watt
DeLOCK 3 Port USB Hub und 4K HDMI Ausgang mit USB Type-C Anschluss und PD 85 Watt
DeLOCK 3 Port USB Hub und 4K HDMI Ausgang mit USB Type-C Anschluss und PD 85 Watt
DeLOCK 3 Port USB Hub und 4K HDMI Ausgang mit USB Type-C Anschluss und PD 85 Watt
DeLOCK 3 Port USB Hub und 4K HDMI Ausgang mit USB Type-C Anschluss und PD 85 Watt
Artikel-Nr.:
     2753I-7564355
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64171
EAN/GTIN:
     4043619641710
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
delock docking station

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Hub - 3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung) + 1 x HDMI - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  64171
Modell  
EAN/UPC  4043619641710

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Hub - 3 Anschlüsse
Gerätetyp  Hub - 3 Anschlüsse
Untertyp  USB
Ports  3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung) + 1 x HDMI
Leistung  Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung
Produktzertifizierungen  HDCP 1.4, Power Delivery 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.5 cm x 11.8 cm x 1.3 cm
Farbe  Grau
Systemanforderungen  Google Chrome OS, Windows 8 / 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 10 oder höher, Linux Kernel 5.8 oder höher, Apple MacOS 11.2.3 oder höher, Windows 11

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hub - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  USB
Ports  3 x USB 3.2 Gen 1 + 1 x USB-C (Spannungsversorgung) + 1 x HDMI
Leistung  Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung
Produktzertifizierungen  HDCP 1.4, Power Delivery 3.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  3 x USB 3.2 Gen 1 Type A
1 x USB-C (Power Delivery 3.0) Type C 85 Watt
1 x HDMI Type A
  
Verschiedenes  
Farbe  Grau
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 15 cm
Produktzertifizierungen  Plug and Play
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Windows 8 / 8.1 / 10 (32/64 Bits), Android 10 oder höher, Linux Kernel 5.8 oder höher, Apple MacOS 11.2.3 oder höher, Windows 11
  
Maße und Gewicht  
Breite  3.5 cm
Tiefe  11.8 cm
Höhe  1.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Hub - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
USB
Leistung:
Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Leistungsmerkmale:
4K-Auflösung
Produktzertifizierungen:
HDCP 1.4, Power Delivery 3.0
Farbe:
Grau
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 15 cm
Breite:
3.5 cm
Tiefe:
11.8 cm
Höhe:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: docking station, delock, 64171, hdmi, port, ausgang, usbc, spannungsversorgung, desktop, anschluss, typec, watt, type
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,43*
€ 78,71*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 117,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.